Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x20mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M6x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796740190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796740190
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; M6x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x20mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
20 mm
d:
6 mm
b=l<125 mm:
18 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
10 mm
k:
4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/000/ 6,0/ 20/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1062*
€ 0,1382*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,38*
€ 19,77*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 23,32*
€ 31,00*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 26,35*
€ 34,86*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,36*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0121*
Zubehör
k.A.
7089-060-00-200HV
ab € 0,0174*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.