Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 10,5x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 10,5x35
Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 10,5x35
Artikel-Nr.:
     3517B-88862718
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2104/001/01 10,5x35
EAN/GTIN:
     4001796323850
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 10,5x35

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Stärke:
1,25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
250
€ 8,50*
ab € 0,0353*
€ 0,0516*
Lager 3517
250
€ 5,00*
ab € 0,03562*
€ 0,05212*
250
€ 3,90*
ab € 0,04018*
€ 0,05878*
1
€ 5,90*
ab € 0,0325*
€ 1,2166*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,05212*
€ 0,06202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04722*
€ 0,05619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04582*
€ 0,05453
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,03562*
€ 0,04239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.