Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 10,5x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 10,5x35
Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 10,5x35
Artikel-Nr.:
     6012C-88862718
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2104/001/01 10,5x35
EAN/GTIN:
     4001796323850
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 10,5x35

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Stärke:
1,25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
250
€ 8,50*
ab € 0,0336*
€ 0,0514*
250
€ 5,00*
ab € 0,03382*
€ 0,05192*
Lager 6012
250
€ 3,90*
ab € 0,03858*
€ 0,05848*
1
€ 5,90*
ab € 0,0307*
€ 1,2081*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,05848*
€ 0,06959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05398*
€ 0,06424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05188*
€ 0,06174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03858*
€ 0,04591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 14,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.