Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x35mm HP
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm zn 10,5x35mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796323850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796323850
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm; galv. verzinkt; 10,5x35mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5x35mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
10,5 mm
Durchmesser 2:
35 mm
d1:
10,5 mm
d2:
35 mm
s:
1,25 mm
für Schrauben:
M10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2104/001/ 10,5/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe, Kotfluegelscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
250
€ 8,50*
ab € 0,0353*
€ 0,0516*
250
€ 5,00*
ab € 0,03562*
€ 0,05212*
250
€ 3,90*
ab € 0,04018*
€ 0,05878*
1
€ 5,90*
ab € 0,0325*
€ 1,2166*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.