Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 12x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 12x140
Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 12x140
Artikel-Nr.:
     3517B-88863951
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3346/000/01 12x140
EAN/GTIN:
     4001796601163
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 12x140

Sechskant-Holzschraube V2A DIN 571 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 1,0931*
€ 1,4031*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,292*
€ 1,652*
50
Frei Haus
ab € 1,3308*
€ 1,7008*
2 Tage
119
1
€ 9,50*
ab € 6,1783*
€ 8,7383*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,652*
€ 1,96588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,582*
€ 1,88258
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,292*
€ 1,53748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.