Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 12x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 12x140
Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 12x140
Artikel-Nr.:
     6012C-88863951
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3346/000/01 12x140
EAN/GTIN:
     4001796601163
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube A2 DIN571 3346/000/01 12x140

Sechskant-Holzschraube V2A DIN 571 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 1,0831*
€ 1,4131*
50
€ 5,46*
ab € 1,282*
€ 1,672*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,3208*
€ 1,7208*
2 Tage
121
1
€ 9,50*
ab € 6,1483*
€ 8,7483*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7208*
€ 2,04775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6208*
€ 1,92875
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3208*
€ 1,57175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.