Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter C 15 galv.verz. 0615/001/99 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmutter C 15 galv.verz. 0615/001/99 16
Ringmutter C 15 galv.verz. 0615/001/99 16
Artikel-Nr.:
     3517B-88866039
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0615/001/99 16
EAN/GTIN:
     4001796757211
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582

Ringmutter C 15 galv.verz. 0615/001/99 16

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) galv. verzinkt 1 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C15 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Breite:
63 mm
Höhe:
62 mm
Max. Belastung:
700 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 1,0776*
€ 1,6276*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,65*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,74*
1
€ 3,90*
ab € 2,09*
€ 3,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.