Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M16mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M16mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796757211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757211
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); galv. verzinkt; M16mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
35 mm
d3:
63 mm
d4:
35 mm
h:
62 mm
k:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/001/ 16,0/ / /99
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,0776*
€ 1,6376*
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,75*
€ 3,90*
ab € 2,09*
€ 3,12*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6376*
€ 1,94874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4876*
€ 1,77024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4476*
€ 1,72264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3976*
€ 1,66314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3476*
€ 1,60364
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0776*
€ 1,28234
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.