| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88872087 Herst.-Nr.: AGDC009-AZ EAN/GTIN: 4260659565398 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungszeichenleuchte ZB, anthrazit AGDC009-AZ Die AGDC ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind selbstverständlich mit modernen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme. Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Einlegeblatt/-platte | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | ohne | Geeignet für Bereitschaftsschaltung: | ja | Geeignet für Dauerschaltung: | ja | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,40* | € 263,19* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,33* | € 263,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,53* | € 265,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|