Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h AXCC001SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h AXCC001SC
LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h AXCC001SC
Artikel-Nr.:
     3517B-88872239
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AXCC001SC
EAN/GTIN:
     4260682142993
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/1h AXCC001SC

Die AXC ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckeneonbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,44*
€ 244,62*
Frei Haus
ab € 202,40*
€ 252,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RP-Technik
AXCC401SC
ab € 166,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.