Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h BAW383M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h BAW383M
LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h BAW383M
Artikel-Nr.:
     3517B-88872556
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     BAW383M
EAN/GTIN:
     4250600709131
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h BAW383M

Rettungszeichenleuchte mit universeller Piktogramm im Rahmen für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 mit Notversorgung über Einzelbatterie. Gefertigt gem. DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22. Leuchte geeignet für die Wandmontage. Betriebsbemessungsdauer über Schalter auswählbar (3h / 8h). Hohe Schutzklasse für den Außeneinsatz. Erwiesen ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 507,16*
€ 593,05*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 496,70*
€ 593,57*
Frei Haus
ab € 517,19*
€ 598,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,05*
€ 705,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,97*
€ 684,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,04*
€ 664,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,32*
€ 645,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,16*
€ 603,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.