| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88872644 Herst.-Nr.: SRU383M EAN/GTIN: 4250600709346 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h SRU383M Scheibenleuchte für die Rettungswegkennzeichnung mit universellem Piktogramm-Set. Das Gehäuse eignet sich zur Wand- oder Deckenmontage und ist aus Kunststoff gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle. Die Betriebsbemessungsdauer ist über einen Schalter auswählbar (3h / 8h). Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Einlegeblatt/-platte | Art der Kennzeichnung: | doppelseitig | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,61* | € 194,52* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 156,84* | € 195,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,01* | € 202,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|