| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88872762 Herst.-Nr.: STEE10I-HW EAN/GTIN: 4250600735642 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte STEE10I-HW Sicherheitsleuchte für die Stufenbeleuchtung in Rettungswegen. Das Gehäuse eignet sich zum Wandeinbau, der sichtbare Teil ist aus gepulvertem Aluminium gefertigt. Die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel eignet sich für den Anschluss an ein zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Der Einbau erfolgt über eine 2-fach Hohlwanddose. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für INSiLIA Systeme ausgestattet. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | DC | Nennspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, fischer rettungsleuchten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,31* | € 296,09* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 241,83* | € 296,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,33* | € 298,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|