Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h UHU383AT2.V4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h UHU383AT2.V4
LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h UHU383AT2.V4
Artikel-Nr.:
     3517B-88872780
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     UHU383AT2.V4
EAN/GTIN:
     4250600736045
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h UHU383AT2.V4

Haubenleuchte für die Rettungswegkennzeichnung mit universellem Piktogramm-Set. Das Gehäuse eignet sich zur Wand- oder Deckenmontage und ist aus Kunststoff gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle. Die Betriebsbemessungsdauer ist über einen Schalter auswählbar (3h / 8h).
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
doppelseitig
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,69*
€ 148,29*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,89*
€ 148,91*
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 154,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.