Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte ZB, anthrazit AGC009-AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte ZB, anthrazit AGC009-AZ
LED-Rettungszeichenleuchte ZB, anthrazit AGC009-AZ
Artikel-Nr.:
     3517B-88872932
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AGC009-AZ
EAN/GTIN:
     4260659564919
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Rettungszeichenleuchte ZB, anthrazit AGC009-AZ

Die AGC ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckeneinbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
ohne
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,87*
€ 247,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,37*
€ 247,73*
Frei Haus
ab € 206,73*
€ 254,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.