Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,9x38


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,9x38
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,9x38
Artikel-Nr.:
     3517B-88875282
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/01 3,9x38
EAN/GTIN:
     4001796381294
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,9x38

Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1197
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0484*
€ 0,0662*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,42*
€ 15,87*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,73*
€ 21,52*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,02*
€ 24,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.