| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88885731 Herst.-Nr.: AMDP403WL-E EAN/GTIN: 4260682154613 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichenleuchte EB 3h, WL, edelst. AMDP403WL-E Die AMDP ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbaren Piktogramms. Weitere Informationen: | | Montageart: | Pendel | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | sonstige | Geeignet für Bereitschaftsschaltung: | ja | Geeignet für Dauerschaltung: | ja | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 256,76* | € 310,90* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 256,88* | € 311,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,88* | € 313,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|