| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88967884 Herst.-Nr.: 1065879 EAN/GTIN: 4047084304460 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranke GL10-P4112 Klein-Lichtschranken, G10, GL10-P4112, Schaltabstand max.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-G10DC01, Reflektor P250 Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 12000 mm | Max. Schaltabstand: | 15000 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 20 mm | Höhe des Sensors: | 50 mm | Länge des Sensors: | 39 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,54* | € 93,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,27* | € 94,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,35* | € 97,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,21* | € 101,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,88* | € 104,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|