Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Lichtschranke ZTB18-4AB1G1D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Lichtschranke ZTB18-4AB1G1D02
Artikel-Nr.:
     3517B-88987340
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095793
EAN/GTIN:
     4047084476457
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hybrid-Lichtschranke ZTB18-4AB1G1D02

Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, ZTB18-4AB1G1D02, Befestigungsart: M18, Kopf / M18, Sockel, Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Schaltabstand: 50 mm, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, Infrarotlicht, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung offenes Ende, 4-adrig, 2.
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
13,6 mm
Höhe des Sensors:
42,9 mm
Länge des Sensors:
33,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,13*
€ 84,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,55*
€ 84,90*
Frei Haus
ab € 68,44*
€ 87,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.