Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Adapter USB Typ C 3.0 DN-3024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Adapter USB Typ C 3.0 DN-3024
Ethernet Adapter USB Typ C 3.0 DN-3024
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89000811
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-3024
EAN/GTIN:
     4016032386001
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Ethernet Adapter USB Typ C 3.0 DN-3024

USB Typ C 3.0 Gigabit Ethernet Adapter 10/100/1000 Mbps Erweitern Sie Ihren Laptop mit Type-C Schnittstelle um eine Gigabit Netzwerkschnittstelle - USB Type-C Gigabit Ethernet Adapter - Dank der USB 3.0 Schnittstelle können Sie im Gegensatz zu USB 2.0 die volle Geschwindigkeit von bis zu 1000Mbit/s erreichen - Für alle Betriebssysteme
Windows, Mac und Google Chrome Mit dem USB Netzwerkadapter können Sie Ihren Laptop mit Type-C Schnittstelle erweitern.
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 2,90*
ab € 13,74*
€ 17,73*
1 Tag
5
€ 13,00*
ab € 13,63*
€ 17,75*
€ 6,78*
ab € 14,01*
€ 18,17*
€ 4,50*
ab € 14,29*
€ 18,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,62*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.