Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domino Modul 09149162101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-89001767
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149162101
EAN/GTIN:
     5713140185203
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Han-Modular

Domino Modul 09149162101

Han Domino High Density Cube, Domino Modul, großer Tab, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 16, Leiterquerschnitt: 0,09...0,5 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
4 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
32 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,69*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 2,525*
€ 3,695*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,6353*
€ 3,9315*
2
€ 3,90*
ab € 2,865*
€ 4,155*
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,695*
€ 4,39705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,575*
€ 4,25425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,555*
€ 4,23045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,455*
€ 4,11145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,945*
€ 3,50455
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,525*
€ 3,00475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 5476
ab € 0,498*
Zubehör
Harting
09670007470
ab € 0,84*
Zubehör
Harting
09670005470
ab € 0,7028*
Zubehör
Harting
09 67 000 7476
ab € 0,497*
Zubehör
Harting
09670008470
ab € 0,7554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.