Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Buchsen-Kontakteinsatz, HD cube, großer Tab, 16-polig, unbestückt, Crimpanschlus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-42F616
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09149162101
EAN/GTIN:
4099891618896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Einsatz, 09149162101, Harting Einsatz, großer Tab, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 16, Leiterquerschnitt: 0,09 - 0,5 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau). Für ein komplettes Modul wird jeweils ein Cube mit einem kleinen Tab und ein Cube mit einem großem Tab benötigt. Dabei können die Cube Einsätze mit Stiften oder Buchsen, sowie Daten-, Leistungs-, Signal- oder Pneumatik-Verbinder konfiguriert werden. Natürlich stehen auch Dummy Cube Einsätze (Platzhalter) zu Verfügung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
HD cube, großer Tab
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
16-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Industrie Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Kontakteinsätze
Weitere Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
,
hdc-steckverbinder harting
,
buchsenkontakt
,
harting buchsenkontakt
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Rechtecksteckverbinder
,
Schwere Steckverbindung
,
Kontakteinsatz
,
Buchseneinsatz
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,70*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 2,555*
€ 3,715*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,6453*
€ 3,9315*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 2,895*
€ 4,175*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 6,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 09 67 000 5476 Drahtverbinder D-Sub Kupfer
Harting
09 67 000 5476
ab € 0,4773*
Zubehör
Buchsenkontakt, 0,08-0,21 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 09670007470
Harting
09670007470
ab € 0,84*
Zubehör
Contact; female; 0.13÷0.33mm2; 26AWG÷22AWG; Han D-Sub; crimped
Harting
09670005470
ab € 0,7028*
Zubehör
Harting 09 67 000 7476 09 67 000 7476 Buchsenkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Ni 1 St.
Harting
09 67 000 7476
ab € 0,4773*
Zubehör
HARTING 09670008470 D-SUB CONTACT, SOCKET, 22-20AWG, CRIMP,
Harting
09670008470
ab € 0,7554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen