Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJI/preLink Kabel Cat. 6 4x2xAWG27/7, 4,0m 20826011040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJI/preLink Kabel Cat. 6 4x2xAWG27/7, 4,0m 20826011040
RJI/preLink Kabel Cat. 6 4x2xAWG27/7, 4,0m 20826011040
Artikel-Nr.:
     3517B-89099670
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20826011040
EAN/GTIN:
     5713140268876
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

RJI/preLink Kabel Cat. 6 4x2xAWG27/7, 4,0m 20826011040

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 4 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
6
Länge:
4 m
Mantel-Farbe:
gelb
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
27
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,13*
€ 29,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,8068*
€ 29,1797*
€ 6,90*
ab € 23,05*
€ 31,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,99*
€ 32,68*
€ 3,90*
ab € 24,20*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.