| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89099670 Herst.-Nr.: 20826011040 EAN/GTIN: 5713140268876 |
|
|
| | |
| RJI/preLink Kabel Cat. 6 4x2xAWG27/7, 4,0m 20826011040 Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 4 m Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | F/FTP | Kategorie: | 6 | Länge: | 4 m | Mantel-Farbe: | gelb | Farbe der Knickschutztülle: | sonstige | Kabelkonstruktion: | 4x2 | AWG-Querschnitt: | 27 | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,63* | € 24,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,95* | € 27,13* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,9214* | € 28,1897* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,54* | € 31,45* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,48* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|