Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ha-VIS preLink Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf Ha-VIS preLink, gerade, Cat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ha-VIS preLink Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf Ha-VIS preLink, gerade, Cat
Ha-VIS preLink Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf Ha-VIS preLink, gerade, Cat
Artikel-Nr.:
     4502-45F630
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20826011040
EAN/GTIN:
     4099891054847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, 20826 Harting Kabelkonfektion, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 4 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
Ha-VIS preLink, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 27-7
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
4 m
Kategorie:
Cat 6
Material:
PUR
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1712 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 gelb, patch kabel, patch-kabel cat6, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,06*
€ 26,37*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,6568*
€ 26,4797*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,92*
€ 28,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,84*
€ 29,70*
€ 3,90*
ab € 23,97*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.