Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 4,0x40 SK blvz TG TX 670170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89153570
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670170
EAN/GTIN:
     4048962370287
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 4,0x40 SK blvz TG TX 670170

Die fischer PowerFast FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Länge:
12 mm
Senkkopf:
ja
Kopfbohrung:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Kopfdurchmesser:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0138*
€ 0,0226*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0176*
€ 0,0261*
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0298*
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02075*
€ 0,03045*
14 Tage
352
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0219*
€ 0,0322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03045*
€ 0,03624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02845*
€ 0,03386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02775*
€ 0,03302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02075*
€ 0,02469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.