Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FPF II SPS 4,0x40 SK blau-vz TG TX20, VPE 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FPF II SPS 4,0x40 SK blau-vz TG TX20, VPE 200 Stück
fischer FPF II SPS 4,0x40 SK blau-vz TG TX20, VPE 200 Stück
fischer FPF II SPS 4,0x40 SK blau-vz TG TX20, VPE 200 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B3017142
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670170
EAN/GTIN:
     4048962370287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast II FPF II SK TX TG blvz ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.Anwendung:
  • Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen
  • zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc.
  • Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen
  • Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX).
BaustoffeGeeignet für: Vollholz (Nadel- und Laubholz); Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furnierschichtholz; ähnlich verleimte Holzbauteile und Holzwerkstoffplatten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-19/0175Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Linsensenkkopf, Kreuzschlitz, Vollgewinde.Vorteile: Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage; Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben; Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben; Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich.
Weitere Informationen:
Typ:
FPF II CTP BC
Länge:
40 mm
Material:
Stahl blau verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz blau
Durchmesser:
4,0 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX 20
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, Powerfast, SPS, Fischer sps, Dielenschraube, 201001, 301001, 201002, 301002, 301003, 201004, 301004, 201007, 201005, 201006
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0138*
€ 0,0226*
Lager 369
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0172*
€ 0,0254*
15 Tage
352
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0203*
€ 0,0299*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02075*
€ 0,03035*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0202*
€ 0,0304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.