Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube FPF II CTP BC 4,0x40 SK blauverzinkt TG TX20 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1613785
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670170
EAN/GTIN:
     4048962370287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz · Hartholz · Weichholz und Holzverbindungen. Marketingclaim: Die Spanplattenschraube mit Senkkopf · Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde. Vorteile: Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben. Die galvanische Verzinkung · blau passiviert · enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich. Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben. Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle · komfortable und flexible Montage. Topfeatures: Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX). Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Holzfaserplatten, Spanplatten · ETA-Zulassung: Ja · Gewindelänge: 28mm · Kern-ø: 2,5mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schaftdurchmesser: 2,9mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
8 mm
Kopf-Tiefe:
2,8 mm
Antrieb:
TX20
Zulassung:
Ja
Inhalt:
200
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Teilgewinde
Werkstoff:
gehärteter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, Holzschraube, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3 Tage
800
200
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0124*
€ 0,0184*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0142*
€ 0,0209*
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0297*
14 Tage
352
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0298*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02075*
€ 0,03035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.