Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter 10866


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter 10866
Kabelhalter 10866
Artikel-Nr.:
     3517B-89353838
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10866
EAN/GTIN:
     4250611808663
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelhalter 10866

Hocheffizient und leistungsstark Lichtbandsystem für die werkzeuglose Schnellmontage, stabiles Aluminiumprofil weiß einbrennlackiert, inkl. Schienen-Verbinder, eingelegte Durchgangsverdrahtung, beidseitig mit 5- oder 7-poligen, verpolungssicheren Steckverbindern zur Weiterverdrahtung, wärmestabilisierte Leitung 5 x 2,5 mm² oder + 2 x 1,5 mm², Belastung max.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,37*
€ 0,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,67*
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,78*
€ 3,90*
ab € 0,91*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10870
ab € 23,43*
Zubehör
abalight
10865
ab € 2,45*
Zubehör
abalight
10907
ab € 54,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.