Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffadapter lichtgrau AMP 25/13,5 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffadapter lichtgrau AMP 25/13,5 LG
Artikel-Nr.:
     3517B-89368176
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063636
EAN/GTIN:
     4007685028905
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Kunststoffadapter lichtgrau AMP 25/13,5 LG

Zum Anpassen von metrischen Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf PG-Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,5277*
€ 0,5592*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,5628*
€ 0,5628*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,5936*
€ 0,5936*
25
€ 3,90*
ab € 0,632*
€ 0,632*
25
€ 5,95*
ab € 0,8306*
€ 0,8306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5628*
€ 0,66973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063638
ab € 0,3778*
Ähnlich
Wiska
10063628
ab € 0,2238*
Ähnlich
Wiska
10063629
ab € 0,2096*
Ähnlich
Wiska
10063631
ab € 0,2368*
Ähnlich
Wiska
10063632
ab € 0,2368*
Ähnlich
Wiska
10063630
ab € 0,2363*
Ähnlich
Wiska
10063633
ab € 0,2582*
Ähnlich
Wiska
10063634
ab € 0,2582*
Ähnlich
Wiska
10063635
ab € 0,268*
Ähnlich
Wiska
10063637
ab € 0,3778*
Ähnlich
Wiska
10063639
ab € 1,1594*
Ähnlich
Wiska
10063640
ab € 0,9156*
Ähnlich
Wiska
10063641
ab € 0,8688*
Ähnlich
Wiska
10063642
ab € 1,1772*
Ähnlich
Wiska
10063643
ab € 0,896*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.