Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m 24V IP68 Sauna, 3000K, 11W/m IC6824632802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe 5m 24V IP68 Sauna, 3000K, 11W/m IC6824632802
LED-Stripe 5m 24V IP68 Sauna, 3000K, 11W/m IC6824632802
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-89768983
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     IC6824632802
EAN/GTIN:
     4037293033749
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m 24V IP68 Sauna, 3000K, 11W/m IC6824632802

Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit IC-Temperaturcontroller für den Einsatz in der Sauna. Durch die auf dem Strip verbauten IC-Temperaturcontroller wird bei steigender ta (Umgebungstemperatur) die Bestromung reduziert, so dass bei einer ta von 105° die Leistung noch 9W/m beträgt. Dabei wird die Lichtausbeute um ca. 15% verringert im Vergleich zur vollen Bestromung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
126
Lampenleistung je Meter:
11 W
Lichtstrom je Meter:
1273 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 206,97*
€ 249,34*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,17*
€ 249,93*
Frei Haus
ab € 207,26*
€ 251,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,12*
€ 260,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 230,49*
€ 278,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.