Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN IC6824632802 LED-Strip - IP68 - 24V/DC - 11W/m - 1273lm/m - 126LED/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0782632
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     IC6824632802
EAN/GTIN:
     4037293033749
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit IC-Temperaturcontroller für den Einsatz in der Sauna. Durch die auf dem Strip verbauten IC-Temperaturcontroller wird bei steigender ta (Umgebungstemperatur) die Bestromung reduziert, so dass bei einer ta von 105° die Leistung noch 9W/m beträgt. Dabei wird die Lichtausbeute um ca. 15% verringert im Vergleich zur vollen Bestromung. Auch ist der Einsatz von wärmeleitenden Untergründen somit nicht zwingend nötig. Beim Einsatz in Saunen mit Temperaturen über 45°C darf der Strip nicht in einem Alu-Profil montiert werden. Außerdem ist der Strip UV-, Chlor-, Salzwasser-, und Lösemittelbeständig. Somit ist dieser perfekt geeignet für den Einsatz z. B. in Schwimmbädern oder in Saunen. ta: -25°-105°C. Die Montagebügel LSTR68BS10 sind separat erhältlich.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,32*
€ 249,15*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,80*
€ 249,72*
Frei Haus
ab € 209,14*
€ 251,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,11*
€ 260,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 231,75*
€ 278,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.