Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisetrenner 4-Wege-Speisedoppler MINI MCR-2-RPSS-I-2I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speisetrenner 4-Wege-Speisedoppler MINI MCR-2-RPSS-I-2I
Speisetrenner 4-Wege-Speisedoppler MINI MCR-2-RPSS-I-2I
Artikel-Nr.:
     3517B-90054902
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905628
EAN/GTIN:
     4046356999571
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker

Speisetrenner 4-Wege-Speisedoppler MINI MCR-2-RPSS-I-2I

4-Wege-Speisedoppler mit steckbarer Anschlusstechnik. HART-transparent, Eingangssignal 0(4) mA ... 20 mA, Ausgangssignale 0(4) mA ... 20 mA. Das Gerät lässt sich sowohl im Signal- als auch im Speisedopplerbetrieb verwenden. Schraubanschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
9,6..30 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Kanäle:
2
Störmeldeausgang:
nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,84*
€ 137,86*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,33*
€ 142,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,24*
€ 143,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,42*
€ 146,59*
Frei Haus
ab € 136,16*
€ 149,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1003824
ab € 407,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 810,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 308,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 308,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 308,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1909*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1709*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,12416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6254*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6761*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,6201*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,18677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.