Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse unten+ oben offen NA-Ausfü. CI43-125-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90179003
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002238
EAN/GTIN:
     4015080022381
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse

Isolierstoffgehäuse unten+ oben offen NA-Ausfü. CI43-125-NA

Verteiler-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, an alle 4 Seitenwänden mit abnehmbaren glatten Flanschen bestücktplombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: rundum UL Flansche
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
296 mm
Breite:
421 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,08*
€ 155,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,51*
€ 161,37*
Frei Haus
ab € 144,94*
€ 168,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,54*
€ 170,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 150,63*
€ 174,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
034224
ab € 11,60*
Zubehör
Eaton
060620
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
088454
ab € 17,42*
Zubehör
Eaton
193459
ab € 11,01*
Zubehör
Eaton
020280
€ 44,1775*
Zubehör
Eaton
36168
ab € 2,58*
Zubehör
Eaton
093860
ab € 13,96*
Zubehör
Eaton
058247
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.