Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90255686 Herst.-Nr.: SVN311 EAN/GTIN: 3250615721754 |
| |
|
| | |
| Taster 1S SVN311 Taster 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE. Taster nach DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Schaltstrom: | 16 A | Schaltspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC | Mit Signallampe: | nein | Farbe der Kalotte: | sonstige | Max. Lampenleistung: | 0 W | Farbe des Knopfes: | grau | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,22* | € 12,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,20* | € 12,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,64* | € 13,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,64* | € 13,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,86* | € 13,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|