Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 4A AC 500V 50kA FUSE DI#4D16Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90263162
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     4D16Q
EAN/GTIN:
     5027590482240
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Schraubsicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 4A AC 500V 50kA FUSE DI#4D16Q

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
4 A
AC 500 V
D1
gR
IEC
Schnellauslösend
Flasche
E16
IEC 60269-3
VDE 0636
Ausschaltvermögen 50 kA
Weitere Informationen:
Baugröße:
DI
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
braun
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,74*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,987*
€ 2,787*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 3,12*
10
€ 3,90*
ab € 2,249*
€ 3,149*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,787*
€ 3,31653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,637*
€ 3,13803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,477*
€ 2,94763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,347*
€ 2,79293
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,987*
€ 2,36453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.