Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 35A AC 400V 50kA SICHERUNG-#35NZ02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton NEOZED-Sicherung, Anwendungsbereich gG, 35A, 400V ac
Eaton NEOZED-Sicherung, Anwendungsbereich gG, 35A, 400V ac
Artikel-Nr.:
     3517B-90263315
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     35NZ02
EAN/GTIN:
     5027590478038
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 35A AC 400V 50kA SICHERUNG-#35NZ02

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, träge, E18, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 0,87*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 0,93*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,04*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,194*
€ 1,714*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,714*
€ 2,03966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,544*
€ 1,83736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.