Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D02 63A/230/440V 3p. 04735.000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel NEOZED D02 63A/230/440V 3p. 04735.000000
Sicherungssockel NEOZED D02 63A/230/440V 3p. 04735.000000
Artikel-Nr.:
     3517B-90356368
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z1032492
EAN/GTIN:
     3605340537437
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d02
sicherungssockel

Sicherungssockel NEOZED D02 63A/230/440V 3p. 04735.000000

INNOZED ist ein Sicherungssockel für D0 Sicherungseinsätze der Größen D01 und D02 zur schnellen Montage auf DIN Schienen in Sicherungs- und Verteilerkästen in Wohnungen und Industrie und Gewerbe. INNOZED ist mit einem integrierten Berührungsschutz gegen tödlichen Stromschlag in Form einer Sockelabdeckung ausgestattet. Die Verwendung von Kammschienen ermöglicht eine Sichtkontrolle der Positionierung der Drähte, eine Verdrahtungsschiene im unteren Bereich der Klemme erleichtert die Drahteinführung und gleichzeitig eine Sichtkontrolle der Anschlusspunkte.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,73*
€ 13,30*
4 Tage
958
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,32*
5 Tage
69
1
€ 6,40*
ab € 10,16*
€ 13,89*
17 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 10,82*
€ 15,10*
1
€ 3,90*
ab € 11,07*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01700.010000
ab € 0,3133*
Zubehör
Mersen
01700.013000
ab € 0,3552*
Zubehör
Mersen
01700.016000
ab € 0,3133*
Zubehör
Mersen
01701.032000
ab € 0,543*
Zubehör
Mersen
01701.035000
ab € 0,5016*
Zubehör
Mersen
01701.050000
ab € 0,5744*
Zubehör
Mersen
01706.006000
ab € 0,2087*
Zubehör
Mersen
01706.010000
ab € 0,2087*
Zubehör
Mersen
H222923
ab € 2,96*
Zubehör
Mersen
R201771
ab € 4,69*
Zubehör
Mersen
N222169
ab € 2,80*
Zubehör
Mersen
N218673
ab € 145,88*
Zubehör
Mersen
Q1028666
ab € 0,543*
Zubehör
Mersen
D01GR44V10
ab € 2,32*
Zubehör
Mersen
X212126J
ab € 7,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.