Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-SI-Lastschaltleiste Gr.00 160A/690V 3-p. 1.000.900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90358096
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F1002184
EAN/GTIN:
     9008567001592
Suchbegriffe:
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
nh-sicherung

NH-SI-Lastschaltleiste Gr.00 160A/690V 3-p. 1.000.900

MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. Die dreipoligen MULTIVERT 160A Schaltleisten können auf 100 und 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 160A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 00, 160A entwickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Weitere Suchbegriffe: mersen nh-sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,50*
€ 68,93*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,60*
€ 69,05*
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 70,93*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,99*
€ 74,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,17*
€ 94,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
W216058K
ab € 5,66*
Zubehör
Mersen
D218687
ab € 4,81*
Zubehör
Mersen
A1023293
ab € 71,43*
Zubehör
Mersen
R211523
ab € 9,23*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
N212463
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B645.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
J227869
ab € 5,47*
Zubehör
Mersen
L320147
ab € 25,66*
Zubehör
Mersen
V320155
ab € 25,66*
Zubehör
Mersen
Z320159
ab € 27,49*
Zubehör
Mersen
L223685
ab € 3,42*
Zubehör
Mersen
V232502
ab € 4,13*
Zubehör
Mersen
T322063
ab € 15,53*
Zubehör
Mersen
J228444
ab € 5,03*
Zubehör
Mersen
T227855
ab € 5,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.