Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90368158 Herst.-Nr.: 564606 EAN/GTIN: 4048962462319 |
| |
|
| | |
| Bolzenanker FAZ II Plus 24/60 Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Weitere Informationen: | | Verankerung: | Spreizanker | Ausführung Anker: | Außengewinde | Befestigungsvorrichtung: | Mutter | Werkstoff des Ankers: | Stahl | Oberflächenschutz Anker: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Mit Kragen: | nein | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (metrisch): | 24 | Länge: | 235 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 12,734* | € 16,444* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,452* | € 17,538* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 13,6658* | € 18,2045* | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 15,164* | € 19,254* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,624* | € 19,824* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|