Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiterkombination +T2-3IT-350/25-FM FLT-SEC-T1#1044386


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ableiterkombination +T2-3IT-350/25-FM FLT-SEC-T1#1044386
Ableiterkombination +T2-3IT-350/25-FM FLT-SEC-T1#1044386
Artikel-Nr.:
     3517B-90452162
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1044386
EAN/GTIN:
     4055626622729
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter typ 1

Ableiterkombination +T2-3IT-350/25-FM FLT-SEC-T1#1044386

Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 3-phasige isoliert betriebene Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, N, PE).
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 677,85*
€ 762,45*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 660,23*
€ 763,00*
Frei Haus
ab € 682,27*
€ 769,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 686,19*
€ 775,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 707,79*
€ 796,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,45*
€ 907,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,40*
€ 903,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,75*
€ 879,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,77*
€ 852,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,85*
€ 806,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 64,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,3487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.