Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstrahllichtschranke Empfänger MLD510-R1/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90560730
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66533001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter

Einstrahllichtschranke Empfänger MLD510-R1/A

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Ansprechzeit: 30 ms
Art der Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Bauform: kubisch
Abmessung: 52 mm x 193 mm x 64,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
sonstige
Gehäusebauform:
quaderförmig
Umgebungstemperatur:
-30..55 °C
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Reaktionszeit:
30 ms
Breite:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,83*
€ 621,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,98*
€ 621,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 565,10*
€ 623,09*
Frei Haus
ab € 571,27*
€ 629,13*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 569,77*
€ 657,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,09*
€ 741,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,76*
€ 735,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,56*
€ 712,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,97*
€ 698,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,10*
€ 672,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,19*
Zubehör
Leuze electronic
424421
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,92*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,72*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,94*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,76*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,30*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 37,76*
Zubehör
Leuze electronic
560342
ab € 42,59*
Zubehör
Leuze electronic
560340
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.