| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90567095 Herst.-Nr.: 10060815 EAN/GTIN: 4007685023023 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter EMUF 40 LG Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 40 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Höhe: | 7 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,37* | € 33,07* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,535* | € 33,195* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,56* | € 36,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,51* | € 37,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,17* | € 37,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4874* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|