| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W468172 Herst.-Nr.: 10060815 EAN/GTIN: 4007685608152 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | sechseckig, glasfaserverstärkt | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10060815 | Typ: | EMUF 40 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Kunststoff | Besonderheiten: | schlagfest | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Kategorie: | Gegenmutter | Größe: | M40 | Produkt-Art: | Gegenmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007685608152, Wiska, EMUF 40 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,62* | € 33,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,83* | € 33,43* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,61* | € 36,95* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,09* | € 37,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,02* | € 37,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5322* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|