Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Ringmutter TRSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Ringmutter TRSER
Edelstahl-Ringmutter TRSER
Artikel-Nr.:
     3517B-90651596
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     902650007
EAN/GTIN:
     4041254162249
Suchbegriffe:
Edelstahl-Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter (ohne Norm)
Sechskantschraube ohne Norm
ringmutter (ohne norm) edelstahl

Edelstahl-Ringmutter TRSER

Zubehör: Montagezubehör Ringmutter Edelstahl zum Kettenpendel Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254162249
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
36 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: edelstahl-ringmutter (ohne norm)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,41*
€ 21,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,53*
€ 21,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,68*
€ 21,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,00*
€ 22,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuch
900500001
ab € 2,98*
Ähnlich
Schuch
902650008
ab € 15,51*
Ähnlich
Schuch
902650009
ab € 20,97*
Ähnlich
Schuch
900220001
ab € 13,00*
Ähnlich
Schuch
902650004
ab € 9,22*
Ähnlich
Schuch
901850001
ab € 5,54*
Ähnlich
SCHUCH Leuchten
900490001
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.