Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder sw 2,5x190 U61X 2225-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90651758
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2225-0
EAN/GTIN:
     8428884000336
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
unex kabelbinder

Kabelbinder sw 2,5x190 U61X 2225-0

Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in Innen- und Außeninstallationen. Witterungsstabil gemäß EN 62275:2009. Hohe Zugfestigkeit. Anwendungstemperatur: +105°C bis -40°C. Maximaler Durchmesser: 50mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 1,6mm. Schleifenzugfestigkeit gemäß EN 62275: 8,16 kg. Eigener Rohstoff U61X. Isolierendes Material, halogenfrei. UL-Zertifizierung für Rohstoff und Endprodukt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
190 mm
Banddicke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
1,6..50 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Montagetemperatur:
-30..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,614*
€ 8,964*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,48*
€ 9,26*
5 Tage
16
1
€ 6,50*
ab € 6,49*
€ 9,28*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 10,01*
1
€ 3,90*
ab € 7,34*
€ 10,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.