Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 2225-0 Kabelbinder 2,5x190 schwarz PA 6.6 witterungsbeständig f.Außen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0065645
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2225-0
EAN/GTIN:
     8428884000336
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
unex kabelbinder
Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in Innen- und Außeninstallationen. Witterungsstabil gemäß EN 62275:2009. Hohe Zugfestigkeit. Anwendungstemperatur: +105°C bis -40°C. Maximaler Durchmesser: 50mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 1,6mm. Schleifenzugfestigkeit gemäß EN 62275: 8,16 kg. Eigener Rohstoff U61X. Isolierendes Material, halogenfrei. UL-Zertifizierung für Rohstoff und Endprodukt. Einfach einzufädeln und verschlusssicher. Maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es wird empfohlen, den Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen zu halten. Farbe: schwarz.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,614*
€ 8,964*
1
€ 5,46*
ab € 6,48*
€ 9,26*
5 Tage
16
1
€ 6,50*
ab € 6,49*
€ 9,28*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 10,01*
1
€ 3,90*
ab € 7,34*
€ 10,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,964*
€ 10,66716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,484*
€ 10,09596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,304*
€ 9,88176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,614*
€ 7,87066
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03307* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 44,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.