Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 2225-0 Kabelbinder 2,5x190mm schwarz Außeninstallation U61X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2479061
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2225-0
EAN/GTIN:
     8428884000336
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
unex kabelbinder
Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in Innen- und Außeninstallationen. Witterungsstabil gemäß EN 62275:2009. Hohe Zugfestigkeit. Anwendungstemperatur: +105°C bis -40°C. Maximaler Durchmesser: 50mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 1,6mm. Schleifenzugfestigkeit gemäß EN 62275: 8,16 kg. Eigener Rohstoff U61X. Isolierendes Material, halogenfrei. UL-Zertifizierung für Rohstoff und Endprodukt. Einfach einzufädeln und verschlusssicher. Maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es wird empfohlen, den Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen zu halten. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
2,5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
true
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
true
Bandlänge:
190 mm
Banddicke:
1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,614*
€ 8,984*
1
€ 5,00*
ab € 6,48*
€ 9,22*
Lager 986
16
1
€ 6,50*
ab € 6,49*
€ 9,23*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,43*
€ 9,97*
1
€ 3,90*
ab € 7,33*
€ 10,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.