| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90662585 Herst.-Nr.: E3FA-DP25 EAN/GTIN: 4548583468566 |
| |
|
| | |
| Fotoschalter PRO Linie 300mm E3FA-DP25 Fotoschalter - PRO Linie, Taster, Reichweite 300mm, M18 Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP69k, PNP, M12 Stecker 4polig Weitere Informationen: | | Tastweite: | 5..300 mm | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 300 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, omron kontrasttaster, lichttaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,95* | € 62,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,24* | € 64,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,07* | € 70,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,46* | € 72,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,77* | € 77,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|