Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 50x210mm L=1,5m vkws FWK3E5021009016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90762817
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK3E5021009016
EAN/GTIN:
     4012740019545
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
brandschutzkanal e30
brandschutzkanal
tehalit brandschutzkanal

Brandschutzkanal 50x210mm L=1,5m vkws FWK3E5021009016

Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x210mm L=1,5m verkehrsweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Länge:
1500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 289,84*
€ 341,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,79*
€ 341,69*
Frei Haus
ab € 292,47*
€ 344,46*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,43*
€ 352,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 305,81*
€ 358,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
R30429016
ab € 283,19*
Zubehör
Tehalit
R30439016
ab € 49,40*
Zubehör
Tehalit
L68589016
ab € 80,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.